Nástrčný očkový klíč 16 Z, 23 mm

Artiklové číslo: 1211471
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč s očkem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1211471
EAN / GTIN 4002805920978
Číslo výrobce 1211471
L-číslo L60160 2920

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 16 mm
  • Celková šířka [mm]: 39,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 39,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 15 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 23
  • Velikost stehu [metrická]: 32,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku