TK NC navrtávák 142° prodloužený spirálový 20 mm

Artiklové číslo: 121121 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h6 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norm: Výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Vrcholový úhel: 142
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tolerance stopky h6
Jmenovitý ⌀ DC 20 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norm Výrobní norma
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Vrcholový úhel 142 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Délka drážky pro třísky Lc 35 mm
Celková délka L 200 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,03 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Navrtávák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 121121 20
EAN / GTIN 4062406120900
Číslo výrobce 121121 20

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesné středové vybroušení špičky. Snadné navrtání a vysoká tvarová přesnost středicího otvoru. Stabilní díky krátkým upínacím drážkám.
Prodloužené provedení.

Použití:

Úhel špičky 142° pro záběr hlavního ostří následujícího spirálového vrtáku.

Poznámka:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀ (nikoli otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).
Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte pod č. 121120.
Tvar HE: Objednávejte pod č. 121121 + 129100 HE.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku