TK navrtávák pro NC stroje 142° prodloužený spirálový, TiAlN, ⌀ DC h6: 20mm

Artiklové číslo: 121120 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h6 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Vrcholový úhel: 142
  • Stopka: DIN 6535 HB s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tolerance stopky h6
Jmenovitý ⌀ DC 20 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Vrcholový úhel 142 stupeň
Stopka DIN 6535 HB s h6
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Délka drážky pro třísky Lc 35 mm
Celková délka L 200 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,03 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Navrtávák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121120 20
EAN / GTIN 4045197768780
Číslo výrobce 121120 20
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesné středové vybroušení špičky. Snadné navrtávání a vysoká přesnost tvaru středicího otvoru. Stabilní díky krátkým třískovým drážkám.
≥ ⌀ 6 mm s unášecí plochou HB.
Prodloužené provedení.

Použití:

Úhel špičky 142° pro záběr hlavního ostří následujícího spirálového vrtáku.

Poznámka:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀ (nikoli otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku