Bezpečnostní nízká obuv BASIC Compo Low S3, velikost 38

Artiklové číslo: 12111-38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Plast
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Plast
Velikost bot EU 38
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12111-38
EAN / GTIN 4035877929211
Číslo výrobce 12111-38

Popis

Popis:

  • Hovězinová useň
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plně polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • PU/PU podešev jo_BASIC
  • PU ochrana špičky
  • Kompozitní krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Bezkovové vybavení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku