TK NC navrtávák 142° spirálový, bez povlaku, ⌀ DC h6: 2mm

Artiklové číslo: 121070 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h6 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Vrcholový úhel: 142
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tolerance stopky h6
Jmenovitý ⌀ DC 2 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Vrcholový úhel 142 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Délka drážky pro třísky Lc 6 mm
Celková délka L 32 mm
⌀ stopky Ds 2 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,03 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Navrtávák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121070 2
EAN / GTIN 4045197038616
Číslo výrobce 121070 2
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesné středové vybroušení špičky. Snadné navrtání a vysoká tvarová přesnost středicího otvoru. Stabilní díky krátkým upínacím drážkám.
≥ ⌀ 6 mm včetně unášecí plochy HB

Použití:

Úhel špičky 142° pro záběr hlavního ostří následujícího spirálového vrtáku.

Poznámka:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀ (nikoli otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku