{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tolerance stopky | h6 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Vrcholový úhel | 90 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 170 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Navrtávák |
Katalogové číslo | 121050 12 | |
EAN / GTIN | 4045197768667 | |
Číslo výrobce | 121050 12 |