{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tolerance stopky | h6 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Vrcholový úhel | 90 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 10 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Navrtávák |
Katalogové číslo | 121040 4 | |
EAN / GTIN | 4045197038531 | |
Číslo výrobce | 121040 4 |