TK NC navrtávák 90° spirálový 2 mm

Artiklové číslo: 121020 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h6 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Vrcholový úhel: 90
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tolerance stopky h6
    Jmenovitý ⌀ DC 2 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál TK
    Norma výrobní norma
    Tolerance jmenovitý ⌀ h6
    Vrcholový úhel 90 stupeň
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Délka drážky pro třísky Lc 6 mm
    Celková délka L 32 mm
    ⌀ stopky Ds 2 mm
    Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,03 mm/ot.
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Navrtávák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 121020 2
    EAN / GTIN 4045197038418
    Číslo výrobce 121020 2

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    200
    Hliník (krátké třísky)
    N
    180
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    80
    Olej
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Přesné středové vybroušení špičky. Snadné navrtání a vysoká tvarová přesnost středicího otvoru. Stabilní díky krátkým upínacím drážkám.
    ≥ ⌀ 6 mm včetně unášecí plochy HB

    Použití:

    S úhlem špičky 90° pro navrtávání a současné zahlubování, pokud následuje spirálový vrták menšího .

    Poznámka:

    Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀ (nikoli otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku