{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k13 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 15 – 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Celková délka L | 40 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,06 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 121000 2 | |
EAN / GTIN | 4045197038357 | |
Číslo výrobce | 121000 2 |