6ti hranný šroubovák s kulovou hlavou a příčnou rukojetí

Artiklové číslo: 1208.6 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1208.6 150
EAN / GTIN 7610733256600
Číslo výrobce PB 1208.6-150
L-číslo L60060 2698

Popis

Popis:

  • Křížový šroubovák s kulovou hlavou a bočním pohonem
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • Křížová rukojeť s bočním pohonem, pro použití vysokých krouticích momentů
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Hele længden krydsgreb: 200 mm
  • Klingelængde krydsdrev: 150 mm
  • Klingelængde sidedrev: 20 mm
  • Klingelængde: 125 mm
  • Korshåndtag i fuld bredde: 117 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 6 mm
  • Til metalskruer M: 8 mm
  • Til skruestik M: 12-14 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku