6ti hranný šroubovák s kulovou hlavou a příčnou rukojetí

Artiklové číslo: 1208.5 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1208.5 150
    EAN / GTIN 7610733256594
    Číslo výrobce PB 1208.5-150
    L-číslo L60060 2697

    Popis

    Popis:

    • Křížový šroubovák s kulovou hlavou a bočním pohonem
    • pro šrouby s vnitřním šestihranem
    • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
    • Křížová rukojeť s bočním pohonem, pro použití vysokých krouticích momentů
    • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
    • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
    • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
    .

    Charakteristika:

    • Hele længden krydsgreb: 187 mm
    • Klingelængde krydsdrev: 150 mm
    • Klingelængde sidedrev: 18 mm
    • Klingelængde: 125 mm
    • Korshåndtag i fuld bredde: 92 mm
    • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
    • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 5 mm
    • Til metalskruer M: 6 mm
    • Til skruestik M: 10 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku