Rounový arch 152x229mm a Medium univerzální

Artiklové číslo: 120770
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 120770
EAN / GTIN 9003171207705
Číslo výrobce 120770
L-číslo L50140 1746

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ netkané plechy od společnosti Tyrolit zapůsobí nejdelší možnou životností díky impregnaci, což znamená, že brusné zrno je také umístěno uvnitř netkané textilie. Ať už čistíte svary, odstraňujete rzi, obráběte barvy nebo leštíte povrchy - nabízíme ten správný produkt pro každou aplikaci. Kromě toho jako uživatel profitujte z dokonalé přizpůsobivosti netkaných plechů na povrch.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÝ plech
  • Vhodnost materiálu: Ocel, dřevo, plast / PVC, nerezová ocel, litina,
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: Medium
  • Rozměr (D x H): 152 x 229 mm
  • Tloušťka: 152 mm
  • Otvor: 229 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Maximální životnost díky 100% impregnaci - zrno je tedy umístěno i uvnitř brusného rouna
  • Různé specifikace umožňují čištění svarů až po leštění povrchů
  • Velmi flexibilní konstrukce – fleece se perfektně přizpůsobí povrchu

Použití:

  • Pro čištění a obrábění povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně

Doporučení:

  • HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
  • POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
  • VELMI JEMNÁ / ULTRA JEMNÁ pro dokončování všech obrobků
  • GP – ZELENÁ pro rychlé všestranné čištění a dokončování

Speciální funkce:
  • Nejdelší životnost
  • Ideální pro všechny povrchy
  • Univerzální použití

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku