MDP nůž SECUNORM PROFI25 MDP s lichoběžníkovou čepelí 160099, 1 kus

Artiklové číslo: 120701.02
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
    Katalogové číslo 120701.02
    EAN / GTIN 4002632803741
    Číslo výrobce 120701.02
    L-číslo L60170 898

    Popis

    Popis:

    Profesionální pro každou aplikaci. Kov detekovatelný. Se zaoblenou lichoběžníkovou čepelí.
    SECUNORM PROFI25 MDP nese své jméno zcela správně. ″PROFESIONÁLNÍ″, protože vám poskytuje profesionální řezací nástroj pro všechny běžné materiály a typy řezání. „25“, protože netěsnost kotouče je nejméně 25 mm. Například můžete snadno otevřít 3vrstvé kartony. A v neposlední řadě ″MDP″, protože všechny plastové části bezpečnostního nože mohou být detekovány kovem.
    • Základní materiál:
      Hliník + kov detekovatelný plast
    • Kov detekovatelný
      během práce, řezný nástroj - nebo jeho části - může být někdy ztracen. Ale jen na krátkou dobu. Protože plast detekovatelný kovem a nápadná modrá zajišťují, že ho najdete rychleji.
    • Nechcete
      se ve své práci vyhýbat rizikům, kdykoli je to možné? Pochopitelné. S rukojetí bez barvy minimalizujete riziko, že se něco může odlupovat – a dostanete se do výrobního procesu.

    • Plastová vložka SECUNORM PROFI25 MDP je umístěna v hliníkové rukojeti. Stabilní konstrukce jej předurčuje pro vysoké řezné frekvence a dlouhou životnost.
    • 2cestný použitelný nůž
      před výměnou kvalitní čepele můžete otočit jednou. Tím se zdvojnásobí provozní doba radlice – a sníží se vaše úsilí. Protože váš produkt vypadá jako nový.
    • Bez nástrojů
      můžete rychle odstranit výměnu radlice. V pravém slova smyslu. Vše, co musíte udělat, je vytlačit kovově detekovatelnou plastovou vložku z rukojeti a nahradit starou čepel novým.
    • Hlavní řezné materiály:
      Karton: Až 3vrstvý
      zábal, stretch, smršťovací fólie
      plastová páskovací
      lepicí páska
    • Použití řezání:
      Řezací zábal nebo strečové fólie
      řezání oken
      otevřené / krycí karton do strany

    Charakteristika:

    • Rukojeť: 1stranná posuvná zařízení
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
    • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
    • Přepravní zámek: Ne
    • Spoušť: Palce
    • Ergonomie: Zvláště ergonomické
    • Hloubka řezu (shrnuto): 18 mm
    • Hlavní řezné materiály: Karton: Až 3 vrstev, karton: Až 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, Lepicí páska, pytloviny, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra, PVC podlahy, netkané textilie, plsť, textil
    • Aplikace řezání: Řezané fólie nebo strečové fólie, řezaná okna, řezané otevřené / krycí kartónové strany
    • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
    • Držák/očko: Ne
    • Škrábání pásky: Ne
    • Základní materiál: Hliník + kov detekovatelný plast
    • Softgrip: Ne
    • Detekovatelný kov: Ano
    • Namontovaný kotouč: 160099,70
    • Délka výstupu radlice (max.): 21, 2 mm
    • Volitelný nůž: 199,70
    • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
    • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
    • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
    • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
    • Výměna čepele bez nářadí: Ano
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ano
    • Jako reklamní předmět: Ne
    • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku