Netkaná role 100x10M a FINE Universal

Artiklové číslo: 120671
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusná tkanina

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 120671
    EAN / GTIN 9003171206715
    Číslo výrobce 120671
    L-číslo L50140 1666

    Popis

    Popis:

    PRVOTŘÍDNÍ netkané válečky od společnosti Tyrolit zapůsobí nejdelší možnou životností díky své impregnaci, což znamená, že brusné zrno je také umístěno uvnitř fleece. Ať už čistíte svary, odstraňujete rzi, obráběte barvy nebo leštíte povrchy - nabízíme ten správný produkt pro každou aplikaci. Kromě toho jako uživatel profitujte z dokonalé přizpůsobivosti flísu k povrchu.

    Charakteristika:

    • Tvar: NETKANÁ role
    • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, plast / PVC, litina,
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: DOBŘE
    • Rozměr (D x H): 100 x 10 mm
    • Tloušťka: 100 mm
    • Otvor: 10 mm
    • Velikost zrna: 50
    • Nástroj pro: Ruční broušení

    Výhoda:

    • Maximální životnost díky 100% impregnaci - zrnitost je proto umístěna i uvnitř brusného rouna
    • Různé specifikace umožňují čištění svarů až po leštění povrchů
    • Velmi flexibilní konstrukce – fleece se perfektně přizpůsobí povrchu

    Použití:

    • Pro čištění a obrábění povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně

    Doporučení:

    • HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
    • POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
    • VELMI JEMNÁ / ULTRA JEMNÁ pro dokončování všech obrobků
    • GP – ZELENÁ pro rychlé všestranné čištění a dokončování

    Speciální funkce:
    • Nejdelší životnost
    • Ideální pro všechny povrchy
    • Univerzální použití

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku