Netkaná role 100x10M a Medium univerzální

Artiklové číslo: 120667
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 120667
EAN / GTIN 9003171206678
Číslo výrobce 120667
L-číslo L50140 1723
Výrobce Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ netkané válečky od společnosti Tyrolit zapůsobí nejdelší možnou životností díky své impregnaci, což znamená, že brusné zrno je také umístěno uvnitř fleece. Ať už čistíte svary, odstraňujete rzi, obráběte barvy nebo leštíte povrchy - nabízíme ten správný produkt pro každou aplikaci. Kromě toho jako uživatel profitujte z dokonalé přizpůsobivosti flísu k povrchu.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÁ role
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, plast / PVC, litina,
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: Medium
  • Rozměr (D x H): 100 x 10 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Maximální životnost díky 100% impregnaci - zrnitost je proto umístěna i uvnitř brusného rouna
  • Různé specifikace umožňují čištění svarů až po leštění povrchů
  • Velmi flexibilní konstrukce – fleece se perfektně přizpůsobí povrchu

Použití:

  • Pro čištění a obrábění povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně

Doporučení:

  • HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
  • POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
  • VELMI JEMNÁ / ULTRA JEMNÁ pro dokončování všech obrobků
  • GP – ZELENÁ pro rychlé všestranné čištění a dokončování

Speciální funkce:
  • Nejdelší životnost
  • Ideální pro všechny povrchy
  • Univerzální použití

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku