{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | S1P | |
Materiál ochranné špičky prstů | Plast | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 44 | |
Barva | černá / červená | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 12061-44 | |
EAN / GTIN | 4035877936516 | |
Číslo výrobce | 12061-44 | |
L-číslo | L00790 5606 |