Šestihranný šroubovák s křížovou rukojetí pro šrouby s vnitřním šestihranem

Artiklové číslo: 1206.8 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1206.8 80
EAN / GTIN 7610733287475
Číslo výrobce PB 1206.8-80
L-číslo L60060 3130

Popis

Popis:

  • Šroubovák s křížovou rukojetí
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • ergonomická křížová rukojeť, udržuje zápěstí rovně a chrání ho
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Hele længden krydsgreb: 125 mm
  • Klingelængde krydsdrev: 80 mm
  • Klingelængde: 50 mm
  • Korshåndtag i fuld bredde: 96 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 8 mm
  • Til metalskruer M: 10 mm
  • Til skruestik M: 16 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku