Stupňovitý žebřík do jámy 4 stupně včetně zábradlí

Artiklové číslo: 12041
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Speciální žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 12041
    EAN / GTIN 4031405120419
    Číslo výrobce 012041
    L-číslo L90240 34

    Popis

    Popis:

    • Schodišťový žebřík z hliníku
    • 80 mm hluboké kroky s protiskluzovými krokové podložky Clip-Step R13
    • 4násobné osazené/osazené připojení
    • Zesílené výstupní kolejnice 1,0 m pro bezpečný přechod
    • Extra široká, výškově nastavitelná plošina (550 x 240 mm) z protiskluzového hliníkového děrovaného plechu R13 pro bezpečný vstup/výstup a zajištění žebříku na okraji výkopové jámy
    • Nožní desky s drápy pro bezpečný stojan ve správném úhlu útoku
    • Flexibilní rozšiřitelné volitelnými zásuvnými díly
    • Rozteč kroků: 263 mm
    • Sklon vodiče: 70°
    • Maximální zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Max. Hloubka výkopu: 1050 mm
    • Minimální hloubka výkopu: 800 mm
    • Včetně zábradlí: Ano
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Délka vodiče: 2250 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Náklon: 70 °
    • Šířka plošiny: 550 mm
    • Délka plošiny: 240 mm
    • Protiskluzový: CLIP-Step R13
    • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
    • Rozteč kroků/příček: 263 mm
    • Počet kroků/příček: 4 stupňů
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Šířka kroku: 440 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Spodní vnější šířka: 490 mm
    • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku