Bezpečnostní nízká obuv jo_RAPID blue-yellow Low ESD S3, velikost 46

Artiklové číslo: 12031-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kunststoff
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kunststoff
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 46
Barva blau / gelb
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12031-46
EAN / GTIN 4035877935755
Číslo výrobce 12031-46

Popis

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka z pryže/PU jo_ATHLETIC
  • Pryžová stěrka
  • Kompozitní špička
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, forma A
  • Vybavení bez kovů a kůže.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku