VDE zvětšovací díl 3/8″-1/2″

Artiklové číslo: 12030005
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
    Druh produktu Spojovací díl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 12030005
    EAN / GTIN 4018754286164
    Číslo výrobce 12030005
    L-číslo L60010 7114

    Popis

    Popis:

    • 3/8″ vnitřní čtverec až 1/2″ vnější čtverec (10 x 12,5)
    • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná
    • Izoláty VDE do 1000 V.
    • DIN EN 60900
    • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

    Charakteristika:

    • d: 22,6 mm
    • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/2″
    • Délka [mm): 68 mm
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
    • Hmotnost: 84 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku