Měřicí destička břitová, M2,5x0,45, břit 0,4 mm, L=10 mm, tvrdokov, metrická.

Artiklové číslo: 120061D
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 120061D
Číslo výrobce 120061D

Popis

Popis:

Měřicí břitová destička, M2,5x0,45
různé měřicí břitové destičky
Tungsten karbid, t = 0,4 mm / ∅ 2 mm

Charakteristika:

  • Funkce: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45mm
  • D: 2mm
  • T: 0,4mm
  • Palcové/metrické: Metrické
  • Materiál: tvrdokov
  • Typ: Měřicí povrch čepele

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku