Kužel měřicí destičky, M2,5x0,45, 90°, délka 9 mm, karbid

Artiklové číslo: 120057D
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 120057D
Číslo výrobce 120057D

Popis

Popis:

Měřicí vložka kužele, M2,5x0.45
různé měřicí vložky

Charakteristika:

  • Funkce: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45mm
  • D: 9mm
  • Palcové/metrické: Metrické
  • Materiál: tvrdokov
  • Vrcholový úhel: 90°
  • Typ: Kónický měřicí povrch

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku