Očkový nástrčný klíč 9 x 12 mm 11 mm

Artiklové číslo: 12.11
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
Druh produktu Nástrčný nástroj očkové ráčny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12.11
EAN / GTIN 3148510928708
Číslo výrobce 12.11
L-číslo L60130 8237

Popis

Popis:

  • Tlakový spínač pro kontrolované uvolnění bez trhnutí
  • Praktické a bezpečné
  • Možnost použití jednou rukou
  • Chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 20
  • E [mm]: 7,9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 34

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku