Miniodizolovač 100 mm

Artiklové číslo: 12 80 100 SB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12 80 100 SB
EAN / GTIN 4003773043119
Číslo výrobce 12 80 100 SB
L-číslo L70010 588

Popis

Popis:

  • přesné odizolování díky postupnému přizpůsobení nástroje průměru vodiče
  • s řezačkou drátu
  • s délkovým dorazem: nastavitelný od 4,0 do 15,0 mm
  • se západkou
  • pro tenké Cu vodiče Ø 0,3 až 1,0 mm

Charakteristika:

  • Hodnoty odizolování (průměr): Ø 0,3 - 1 mm
  • AWG: 28 - 18

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku