Automatické odizolovací kleště 180 mm

Artiklové číslo: 12 62 180
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12 62 180
EAN / GTIN 4003773054573
Číslo výrobce 12 62 180
L-číslo L70010 692

Popis

Popis:

  • Izoluje kabely ze standardních materiálů bez nutnosti ručního nastavení
  • Přesné seřizování umožňuje přesné nastavení nožů na speciální materiály nebo teplotní podmínky.
  • Kompaktní, praktický a lehký nástroj pro běžné průřezy kabelů a izolační materiály
  • pro plné, laněné a jemně laněné vodiče od 0,2 do 6 mm² se standardní izolací
  • štíhlý tvar hlavy pro použití v těžko přístupných pracovních oblastech
  • s řezačkou drátů pro Cu a Al vodiče do max. 2,5 mm²
  • s nastavitelným délkovým dorazem od 6,0 do 18,0 mm pro stejnou délku odizolování

Charakteristika:

  • Hodnoty odizolování v milimetrech čtverečních: 0,2 - 6,0 mm²
  • AWG: 24 - 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku