Odizolovací kleště s tvarovými noži s plastovými návleky rukojetí lakováno na černo 180 mm

Artiklové číslo: 12 21 180
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12 21 180
EAN / GTIN 4003773000815
Číslo výrobce 12 21 180
L-číslo L70010 616

Popis

Popis:

  • s vyměnitelnými lopatkami pro čtyři (podle průměru) nebo šest (podle průřezu) různých průřezů vodičů
  • žádné poškození vodiče v důsledku přesného uzemnění lopatek, dokonce i jemné slaněné vodiče jsou jemně odizolovány
  • Upínací čelisti pevně drží drát při odizolování
  • s nastavitelným délkovým dorazem pro stejnou délku odizolování při sériové práci
  • přítlačná pružina vrací kleště do původní polohy

Charakteristika:

  • Hodnoty odizolování v milimetrech čtverečních: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²
  • AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10
  • černě lakované
  • s opláštěním rukojeti

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku