Momentový klíč TSP SLIPPER 1/4″, 1-5 Nm

Artiklové číslo: 1196650
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1196650
    EAN / GTIN 4002805918319
    Číslo výrobce 1196650
    L-číslo L60160 1410

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 1 - 10 N-m
    Ideální pro montážní práce, kde je třeba kontrolovaně utahovat malými krouticími momenty (např. elektronický průmysl, přesná mechanika atd.). )
    Konstrukce:
    Pevný momentový klíč - bez stupnice
    1/4″ čtyřhranný pohon s kulovým zámkem
    S integrovanou ráčnovou funkcí pro kontrolované utahování pravou rukou
    Přesnost spouštění: Tolerance +/- 6 % nastavené hodnoty
    Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
    Přesný mechanismus se při dosažení nastavené hodnoty prosune se zřetelným a slyšitelným CLICK - přetažení není možné
    Automatický návrat do výchozí polohy
    2 modely v rozsahu 1 - 10 N-m
    Nízká hmotnost, Lehký, přesto pevný a odolný proti korozi
    Velmi praktická a protiskluzová gumová rukojeť
    Soulad s normou EPA (Electrostatic Protected Area), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
    Pevné nastavení lze provést z výroby nebo ručně na vhodném zkušebním zařízení
    Pokud je požadováno pevné nastavení z výroby, uveďte prosím při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání)
    Rozsah dodávky:
    Momentový klíč typu TSP SLIPPER
    Nástroj pro změnu pevné hodnoty
    Osvědčení o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
    Dodání v pevné kartonové krabici.

    Charakteristika:

    • Typ pohonu/pohon: Jednoduchá čtvercová západka
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
    • Směr utahování: Vpravo
    • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
    • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 45 lbf in
    • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 10 lbf in
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Sériová montáž
      • Fabrikace
      • Kontrola kvality
    • Přesnost: +/- 4 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
    • Typ stupnice: bez
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze EPA/ESD: ano
    • Pevné nastavení: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmysl
      • Vojenský
      • Energetický
      • Mechanický

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku