Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 1 - 10 N-m
Ideální pro montážní práce, kde je třeba kontrolovaně utahovat malými krouticími momenty (např. elektronický průmysl, přesná mechanika atd.). )
Konstrukce:
Nastavitelný momentový klíč - se stupnicí
1/4″ čtyřhranný pohon s kulovým zámkem
S integrovanou ráčnovou funkcí pro kontrolované utahování pravou rukou
Přesnost spouštění: Tolerance +/- 6 % nastavené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
Přesný mechanismus se při dosažení nastavené hodnoty prosune s jasně znatelným a slyšitelným CLICK - přetažení není možné
Mikrometrové dělení stupnice: 0,05 N-m nebo. 0,1 N-m
2 modely v rozsahu 1 - 10 N-m
Lehká, přesto stabilní a korozivzdorná konstrukce
Velmi praktická a protiskluzová gumová rukojeť
Soulad s normou EPA (Elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typu TSC SLIPPER
Sertifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
Dodání v pevné kartonové krabici.
Charakteristika:
- Typ pohonu/pohon: Jednoduchá čtvercová západka
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
- Směr utahování: Vpravo
- Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Výroba
- Kontrola kvality
- Údržba a opravy
- Celková délka [mm]: 195 mm
- Vernier Nm: 0,05 Nm
- Přesnost: +/- 6 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
- Typ stupnice: Mono
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze EPA/ESD: ano
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Elektronický průmysl
- Průmysl
- Drobná mechanika
- Vojenský průmysl
- Strojírenství
- Servis
- Konstrukce rozvaděčů