Vykružovačka kompletně (bez ochranného kruhu) s jedním šikmým nožem HSS-E 119550 LILIPUT

Artiklové číslo: 119500 LILIPUT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozpětí s jedním nožem 18 mm - 80 mm
Středicí vrták ⌀ 5 mm
⌀ stopky 10 mm
Druh produktu Vykružovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 119500 LILIPUT
EAN / GTIN 4033591019201
Číslo výrobce 21 010 000

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vykružovačka kompletní (bez ochranného prstence) osazená jedním šikmým nožem HSS-E (č. 119550) pro tažený řez, bez zadrhávání nožů.

Použití:

Na stojanových vrtačkách pro přesné vyřezávání otvorů, resp. kotoučů.

Poznámka:

Pro vyřezávání kroužků lze ve velikostech 00/.. a 00A na příčník nasadit více držáků nožů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku