Třmenový mikrometr na měření plechů 0-25 mm ocel, držák 50 mm ocel

Artiklové číslo: 119-202
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 119-202
EAN / GTIN 4946368012032
Číslo výrobce 119-202
L-číslo L40010 1357

Popis

Popis:

Tento měřicí šroub s kulatou stupnicí vám nabízí. Následující výhody: Hluboký rám umožňuje měřit tloušťku plechů. Snadno čitelný displej.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku