{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6 mm | |
Celková délka | 48 mm | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Pro ⌀ korunkového vrtáku | 16 mm - 70 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrták |
Katalogové číslo | 118555 6X48 | |
EAN / GTIN | 4045197674166 | |
Číslo výrobce | 118555 6X48 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Středicí vrták pro korunkový vrták č. 118505, ⌀×celková délka: 6X48mm
na poptávku
Ihned k dodání
272 ks okamžitě k dodání
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
378 ks okamžitě k dodání
254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka | 48 mm | 48 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 6 mm | 6 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | HSS E | HSS E |
Pro ⌀ korunkového vrtáku | 16 mm - 70 mm | 16 mm - 58 mm |
Druh produktu | Středicí vrták | Středicí vrták |