Přesné loupací vrtáky do plechu se spirálovou drážkou HSS, TiAlN, ⌀ břitu DC: 8-20mm

Artiklové číslo: 118040 8-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ břitu DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Stopka: Stopka se třemi upínacími plochami

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 8 mm - 20 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS
Norma Výrobní norma
Stopka Stopka se třemi upínacími plochami
Celková délka 62 mm
⌀ stopky 8 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 118040 8-20
EAN / GTIN 4045197359438
Číslo výrobce 118040 8-20

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S ostrým vrtacím hrotem, není nutné předvrtávání. Kuželové stoupající břity a radiálně podbroušený obvod, zajišťující loupající řez. Číselné označení průměru v drážkách. Navíc stopka se třemi ploškami.
Povlak TiAIN pro obrábění za sucha, optimální životnost i nejvyšší rychlosti řezání. Spirálová drážka pro bezpečné odvádění třísek.

Použití:

Vrtání bez otřepů a rýh.Ocelový plech 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, NŽ kovy: 0,1 – 5 mm, umělá hmota do 10 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku