Přesný loupací vrták do plechu HSS 3-14 mm

Artiklové číslo: 118020 3-14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
235 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ břitu DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Stopka: Stopka se třemi upínacími plochami

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 3 mm - 14 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS
    Norma Výrobní norma
    Stopka Stopka se třemi upínacími plochami
    Celková délka 58 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Stupňovitý vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 118020 3-14
    EAN / GTIN 4045197036421
    Číslo výrobce 118020 3-14

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    Hliník (krátké třísky)
    N
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    Ocel < 900 N/mm
    P
    GG(G)
    K
    Olej
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    S ostrým vrtacím hrotem, není nutné předvrtávání. Kuželové stoupající břity a radiálně podbroušený obvod, zajišťující loupající řez. Číselné označení průměru v drážkách. Navíc stopka se třemi ploškami.

    Použití:

    Vrtání bez otřepů a rýh.Ocelový plech 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, NŽ kovy: 0,1 – 5 mm, umělá hmota do 10 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku