Hliníkový skládací stolní vozík

Artiklové číslo: 1180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Sklápěcí vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1180
    EAN / GTIN 4017976711805
    Číslo výrobce 1180
    L-číslo L90080 1127

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Hliníkový trubkový vozík s hliníkovou plošinou. Se 2 sklopnými rukojeťmi a se sklopnou stolní plošinou. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 80 kg. Německý patent 100 62 425.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 200
    Využitelná délka podlahové plochy (mm): 720
    Šířka využitelné plochy (mm): 450
    Výšky polic (mm): 205, 860
    Celková délka (mm): 900
    Celková šířka (mm): 470
    Celková výška (mm): 900
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 125 x 32

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku