Třmenový mikrometr s hlubokým rámem 0-1″, kulová kovadlina, 6″ držák

Artiklové číslo: 118-116
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 118-116
EAN / GTIN 4946368011912
Číslo výrobce 118-116
L-číslo L40010 11095

Popis

Popis:

Tento upínací měřicí šroub je vybaven hlubokou svorkou pro měření tloušťky plechu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 1″
Přesnost: ±0,0002″
Hodnota odstupňování: 0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2,0E-4″.
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Síla měření: 3-8
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabičky, nastavovacího klíče, nastavovacího standardu (od 25 mm).

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku