Třmenový mikrometr s hlubokým rámem 1-2″, plochý vřeteno/, 6″ držák

Artiklové číslo: 118-112
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 118-112
EAN / GTIN 4946368011899
Číslo výrobce 118-112
L-číslo L40010 14707

Popis

Popis:

Tento upínací měřicí šroub je vybaven hlubokou svorkou pro měření tloušťky plechu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1 - 2″
Přesnost: ±0,0002″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2,0E-4″.
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Síla měření: 3-8
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabičky, nastavovacího klíče, nastavovacího standardu (od 25 mm).

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku