Třmenový mikrometr s hlubokým rámem 0-25 mm ocel, ploché vřeteno/dotek, držák 150 mm ocel

Artiklové číslo: 118-102
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 118-102
EAN / GTIN 4946368011820
Číslo výrobce 118-102
L-číslo L40010 876

Popis

Popis:

Tento upínací měřicí šroub je vybaven hlubokou svorkou pro měření tloušťky plechu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Síla měření: 3-8
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabičky, nastavovacího klíče, nastavovacího standardu (od 25 mm).

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku