Rychloupínací hák 100 mm

Artiklové číslo: 1178199
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Trojramenný stahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1178199
    EAN / GTIN 4036976112924
    Číslo výrobce 1178199
    L-číslo L60160 5971

    Popis

    Popis:

    1 hák včetně upínacích kusů s rychlým nastavením, rychlé a nekomplikované nastavení a přenastavení háků na příčném nosníku.

    Charakteristika:

    • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 22 mm
    • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
    • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 12 mm
    • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 100 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Přítomnost brzdy háku: bez
    • Rychloupínací páka k dispozici: ano
    • K dispozici upínací držák: bez
    • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku