{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro šrouby | M5 | |
Povlak | vaporizovaný | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 8377 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h9 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Úhel zahlubovacího stupně | 180 stupeň | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
⌀ D1 1. stupně 180° h9 | 5,5 mm | |
⌀ D2 2. stupně 180° h8 | 10 mm | |
Výška stupně L1 1. stupně 180° | 13 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 87 mm | |
Celková délka L | 168 mm | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Katalogové číslo | 117320 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197036346 | |
Číslo výrobce | 117320 M5 |