Bezpečnostní sandál HARVEY Easy S1P, velikost 47

Artiklové číslo: 11721-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kunststoff
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Metallfreier Durchtrittschutz
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S1P
    Materiál ochranné špičky prstů Kunststoff
    Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
    Velikost bot EU 47
    Druh produktu Bezpečnostní sandály

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 11721-47
    EAN / GTIN 4035877957894
    Číslo výrobce 11721-47
    L-číslo L00790 3897

    Popis

    Popis:

    • Semišový/textilní materiál
    • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
    • Polstrovaný jazyk
    • Podrážka s vložkou po celé délce
    • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
    • Podrážka z pryže/PU FLAME
    • Ochrana špičky z PU
    • Kompozitní krytka špičky
    • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
    • Bezkovové vybavení

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku