Stupňovitý vrták HSS 90° M3

Artiklové číslo: 117180 M3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 8374
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h9
  • Vrcholový úhel: 118
  • Úhel sklonu šroubovice: 20-30

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šrouby M3
Povlak vaporizovaný
Řezný materiál HSS
Norma DIN 8374
Tolerance jmenovitý ⌀ h9
Vrcholový úhel 118 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 20-30 stupeň
Stopka Válcová stopka s h8
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
⌀ D1 1. stupně s fazetkou h9 3,2 mm
⌀ D2 2. stupně s fazetkou h8 6 mm
Výška stupně L1 1. stupně 9 mm
Délka drážky pro třísky Lc 57 mm
Celková délka L 93 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Tolerance stopky h8
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 117180 M3
EAN / GTIN 4045197036063
Číslo výrobce 117180 M3

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vrtací a zahlubovací stupeň s vlastními třískovými drážkami a vodicími fazetkami. To umožňuje vícenásobné přebrušování.

Použití:

Pro šrouby s průchozími otvory dle DIN-ISO 273 zahloubení dle DIN 74, list 1 tvar A, jemné provedení. Pro šrouby se zápustnou hlavou dle ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 a 966).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku