{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro šrouby | M4 | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,05 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h8 | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
⌀ D1 1. stupně s fazetkou ±0,05 | 4,3 mm | |
⌀ D2 2. stupně s fazetkou h9 | 8,6 mm | |
Výška stupně L1 1. stupně | 30 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 55 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h8 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Katalogové číslo | 117160 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197036018 | |
Číslo výrobce | 117160 M4 |