Krátký stupňovitý vrták pro otvory pod závit HSS 90° M3

Artiklové číslo: 117020 M3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Počet zubů Z: 2
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro závit M3
    Povlak vaporizovaný
    Řezný materiál HSS
    Norma DIN 1897
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Počet zubů Z 2
    Vrcholový úhel 118 stupeň
    Stopka Válcová stopka s h8
    Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
    Vnitřní chlazení ne
    ⌀ D1 1. stupně s fazetkou h8 2,5 mm
    ⌀ D2 2. stupně s fazetkou h8 3,4 mm
    Výška stupně L1 1. stupně 8,8 mm
    Délka drážky pro třísky Lc 20 mm
    Celková délka L 52 mm
    ⌀ stopky Ds 3,4 mm
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
    Tolerance stopky h8
    Barevný kroužek bez
    Použití při způsobu vrtání při slepém a průchozím otvoru
    Druh produktu Stupňovitý vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 117020 M3
    EAN / GTIN 4045197035639
    Číslo výrobce 117020 M3

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    45
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    40
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    30
    Ocel < 900 N/mm
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Velmi stabilní. Malé odchylky házivosti mezi vrtacím a zahlubovacím ⌀ zajišt'ují přesnou souosost.
    Díky zušlechtěnému povrchu snížený sklon k navařování a zlepšené odvádění třísek.

    Výhoda:

    Otvor a zahloubení se vytvoří přesně vzájemně slícované jedním pracovním úkonem.

    Použití:

    Vhodný zejména pro NC stroje, díky vysoké polohové přesnosti, výborným navrtávacím vlastnostem a vysoké stabilitě. Proto může být často vynecháno předběžné středění. Pro otvory pod závit dle DIN 336 list 1 se zahloubením 90°. Následující závitník díky tomu nezačíná řezat na ostrém okraji otvoru.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku