Mikrometr s výměnným měřicím dotykem, 0 – 25 mm ocel

Artiklové číslo: 117-101
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 117-101
EAN / GTIN 4946368011776
Číslo výrobce 117-101
L-číslo L40010 77

Popis

Popis:

Měřicí šroub s výměnnou kovadlinou pro měření různých charakteristik nabízí následující výhody: Pro měření tloušťky stěn trubek a válců, výšky hlavy nýtů atd. s vyměnitelnou kovadlinou (kovadlina: Plochá, válcová, ve tvaru v).

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,01 mm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Dodávka: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, kovadlinek.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku