Kolíky pro klíče 117.B sada 2 ks.

Artiklové číslo: 117.E1
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
Katalogové číslo 117.E1
EAN / GTIN 3148511340202
Číslo výrobce 117.E1
L-číslo L60130 8860

Popis

Popis:

  • Čepy pro klíče 117.B sada 2 ks.

Charakteristika:

  • D [mm]: 2,5 D1 [mm]: 4 [kg]: 0,015

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku