Klíče na čelní matice

Artiklové číslo: 117.B
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
    Druh produktu Hákový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 117.B
    EAN / GTIN 3148511340011
    Číslo výrobce 117.B
    L-číslo L60130 8629

    Popis

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Per dadi frontali
    • La chiave si regola come un compasso con la vite centrale
    • Perni doppi rotondi rimovibili
    • 4 set di 2 perni ciascuno sono forniti con ogni chiave
    • Lunghezza: 245 mm
    • Cromato, satinato

    Proprietà:

    • Potenza [mm]: 20 - 100

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku