Brusný kotouč 200x25x51 mm tvar 1 10A46N5AV217

Artiklové číslo: 116708
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 116708
EAN / GTIN 9003171167085
Číslo výrobce 116708
L-číslo L40010 10170

Popis

Popis:

Brusné kotouče Ceramicky lepené se používají hlavně v dílnách a opravnách. Jsou obzvláště univerzálně použitelné pro broušení a ostření různých součástí. Odpovídající specifikace umožňují širokou škálu aplikací od hrubého až po jemné broušení. Tyto disky jsou dodávány v balení připraveném pro prodejce, aby se ušetřilo místo. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Specifikace: 10A 46 N5A V217
  • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 25 x 51 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 51 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Dlouhá životnost
  • Stohovatelný

Použití:

  • Univerzálně použitelné pro obrábění různých součástí při hrubém a jemném broušení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku