{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 87,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 97 mm | |
Celková délka L | 148 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,2 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116061 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197026873 | |
Číslo výrobce | 116061 6,2 |