MARTOR Nůž SECUPRO MEGASAFE 116004 , 1 v jedné krabici

Artiklové číslo: 116004.02
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
    Druh produktu Bezpečnostní nůž

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 116004.02
    EAN / GTIN 4002632918735
    Číslo výrobce 116004.02
    L-číslo ZSL030 108

    Popis

    Popis:

    Tak vysoko, jak to vypadá. S nerezovým lichoběžníkovým ostřím.
    Chtěli byste mít bezpečnostní nůž s velkým netěsným nožem? Nebo hledáte řezný nástroj pro i ty nejnáročnější aplikace? V obou případech je SECUPRO MEGASAFE vynikající volbou. Díky hloubce řezu až 20 mm se nebojí žádných výzev. Vaše bezpečnost je však vždy zaručena, protože plně automatické zatahování čepele funguje i v případě, že není radlice zcela vysunutá. Nerezová ocel znamená, že můžete nůž snadno používat po delší dobu, a to i ve vlhkém prostředí.
    • Základní materiál:
      Hliník
    • Robustní
      rukojeť rukojeť vysoce kvalitní SECUPRO MEGASAFE je vyrobena ze 100% hliníku – a proto je velmi robustní. S řezacím nástrojem můžete zvládnout všechny běžné řezné materiály. Také v několika vrstvách.
    • Výměna bez otevření
      nože může být snadno a bezpečně vyměněna. Dokonce i bez otevření rukojeti. Stiskněte kolébku nahoře a posuňte posuvník zcela dopředu. Čepel je připravena ke změně.

    • Lehce zaoblená rukojeť se hodí obzvláště dobře do ruky. Ani palec není příliš krátký. Posuvník je vybaven měkkým úchopem – a tedy zejména protiskluzovým.
    • Oboustranný jezdec
      s pravým? Vlevo? Tato otázka nevzniká. Protože jsme vybavili SECUPRO MEGASAFE posuvníkem, který je přístupný z obou stran. Vyberte si pro sebe!
    • 2cestná použitelná čepel
      před změnou čepele z nerezové oceli ji můžete otočit jednou. Tím se zdvojnásobí provozní doba radlice – a sníží se vaše úsilí. Protože váš produkt vypadá jako nový.
    • Hlavní řezné materiály:
      Karton: Až 3vrstvý
      plastový páskovač Skladové vázací
      role odminují materiál
      sáčku
    • Aplikace řezání: Řezané otevřené
      / krycí karton bočně
      řezané otevřené lepenky na horním
      řezané papíru na rolích

    Charakteristika:

    • Rukojeť: 2stranná posuvná zařízení
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Velmi vysoké zabezpečení (SECUPRO)
    • Bezpečnostní technologie II: Plně automatické zatažení čepele
    • Přepravní zámek: Ne
    • Spoušť: Palce
    • Ergonomie: Ergonomická
    • Hloubka řezu (shrnuto): 20, 1 mm
    • Hlavní řezné materiály: Karton: Až 3 vrstev, karton: Až 2 vrstev, karton: 1vrstvý, plastový pásek, pytlované zboží, derinding válcovaného zboží, vinutí, Stretch, smršťovací fólie, lepicí páska, fóliové a papírové pásy, guma, PVC podlaha, příze, provázek, plsť, netkaná textilie,
    • Aplikace řezání: Rozřízněte otevřenou / krycí karton po stranách, odřízněte otevřenou karton nahoře, nakrájejte papír na role
    • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
    • Držák/očko: Ano
    • Škrábání pásky: Ne
    • Základní materiál: Hliník
    • Softgrip: Ano
    • Detekovatelný kov: Ne
    • Namontovaný kotouč: 199,70
    • Délka výstupu radlice (max.): 23, 4 mm
    • Volitelný nůž: 99,70, 60099,70, 1760099,25, 98,70
    • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
    • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
    • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
    • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
    • Výměna čepele bez nářadí: Ano
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku