Univerzální Třmenový mikrometr s vyměnitelným dotekem , 25-50 mm ocel

Artiklové číslo: 116-102-10
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 116-102-10
EAN / GTIN 4946368847665
Číslo výrobce 116-102-10

Popis

Popis:

Univerzální upínací měřicí šroub s vyměnitelnými měřicími vložkami. Univerzální upínací měřicí šroub nabízí následující výhody: Neotáčivý vřeteno se sedmi různými nástavci. K dispozici jsou také volitelné nástavce pro vřeteno a kovadlinu pro měření závitových závitů.

Charakteristika:

Rozsah měření: 25 - 50 mm
Stupňování: 0,01 mm
Palcová metrika: Metrika
Dodává se: Krabička je součástí dodávky, standardní nastavení závitu pod úhlem 60° (25 mm - 50 mm), vyměnitelné kovadliny/hroty vřeten nejsou součástí dodávky.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku